SK(新潟精機)
ポケットルーペ
持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。
アクリルカバーにより明るく観察できます。
クリップ付で携帯に便利です。
用途
精密作業に
本体質量(g)
22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×125×17
有効径(Φmm)
6.8
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※構造上、目に映る画像は上下が逆になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
有効視野(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682560
NPL-50
50
2
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44682569
NPL-25
25
3
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください