曜日別特売

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - ベッセル

真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。
剥離長さの目安になる目盛付き。
保管時でも開かないストッパー付き。
力が入りやすいエラストマーグリップ。
スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。
落下防止コード取付穴付き。

全長(mm)163黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)内容量1個
注意
※正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業では、ショート、感電にご注意ください。
※使用時には、保護メガネを着用してください。
※家庭ではお子様に注意して保管してください。
※落下防止コード取付穴が過大な力で引っ張られると、破断し落下の危険があります。
※次の場合落下防止コード取付穴を使用しないで下さい。 一度過大な衝撃を受けた、疵や変形や変質が認められる、極端な高温下や低温下での使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446813973500E-7
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする