アックスブレーン
高倍率・防水型オートレベル
32倍でワイドに見える!
レンズ有効径40mmの明るい望遠鏡!
その他
【焦点版】くさび型
付属品
収納ケース・球面三脚・下げ振り・調整ピン・六角レンチ・取扱説明書
質量(kg)
1.4
目盛
【水平】最小1°
倍率
32倍
感度
10´/2mm
範囲
±15´
制動方式
磁気制動方式
視界
1°20´
最短合焦距離
35cm(望遠鏡先端より)/ 45cm(望遠鏡中心部より)
対物レンズ有効径(mm)
40
1km往復標準偏差(mm)
±1.0
防塵防水性能
IP54相当
寸法(縦×横×高さ)(mm)
205×130×140
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
内容量
1台
注意
※正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682919
AJL-32
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください