東洋リントフリー
ラミネート加工エプロン
帯電防止性能素材の表面にフッ素樹脂(PTFE)フィルム加工を行った生地で製造しているエプロンです。
ウエスト後ろひも絞り
用途
クリーンルームなどの制電環境向け。
材質
フッ素樹脂(PTFE)フィルム/ポリカーボネートフィルム
色
ホワイト
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入)
エプロン丈(cm)
104
内容量
1着
注意
※薬品環境でご使用の場合には、事前に十分な試験を行い、ご使用条件において問題が発生しないことをご確認のうえ、ご使用ください。
※素材の特性上、洗濯は行えませんので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44681835
FC9018-01 FREE
¥
7,380
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください