曜日別特売

【オーダー】カルホン_穴なし

【オーダー】カルホン_穴なし - ノーブランド【オーダー】カルホン_穴なし - ノーブランド【オーダー】カルホン_穴なし - ノーブランド【オーダー】カルホン_穴なし - ノーブランド【オーダー】カルホン_穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
空気層を含んでいるので硬質の断熱板より断熱効果に優れています。
硬質の断熱材に比べて強度は弱いので、圧力のかかる部分での使用には適しておりません。
したがって、強度をあまり必要としない部分においては硬質の断熱板よりも断熱効果がありますのでご使用をお勧めいたします。

用途
樹脂成形金型の側面保温用断熱材
半導体樹脂封止金型の側面保温用断熱材
樹脂成形機の側面保温用断熱材
ゴム成形金型の側面保温用断熱材
ゴム成形機の側面保温用断熱材
ヒーター用断熱材
電気炉用断熱材
材質カルホン形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~20穴数0寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12329628JFAZ-KAH
オープン
786
865(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする