曜日別特売

WPフレーム付衣類収納ベーシック

WPフレーム付衣類収納ベーシック - 東和産業WPフレーム付衣類収納ベーシック - 東和産業WPフレーム付衣類収納ベーシック - 東和産業WPフレーム付衣類収納ベーシック - 東和産業WPフレーム付衣類収納ベーシック - 東和産業WPフレーム付衣類収納ベーシック - 東和産業WPフレーム付衣類収納ベーシック - 東和産業WPフレーム付衣類収納ベーシック - 東和産業

不織布製収納袋にフレームが付いた収納ボックスです。
フレーム付なので、やわらかい不織布製なのに自立し、同じサイズのボックスを3段まで積み重ねて保管できます。
軽量フレームなので収納ボックス自体が軽く、持ち運びやすいです。
収納袋と折りたたみ式フレームは取り外しが可能で、使わない時は折りたたんでコンパクトに保管できます。
前面と天面が一度に開き、収納物を出し入れしやすいです。
前面だけを開くこともできるので、収納ボックスを積み重ねたまま中身の出し入れができます。
収納袋本体は通気性があるためカビがつきにくく保管に便利です。
押入れやクローゼットへの出し入れや、持ち運びに便利な持ち手付です。
棚上から取り出しやすい引き手付です。
収納物がわかるネームホルダー付です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46189599-【本体】ポリプロピレン【フレーム】ポリプロピレン、ABS樹脂S22×39×23(組み立て時)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46189608-【本体】ポリプロピレン【フレーム】ポリプロピレン、ABS樹脂M44×39×23(組み立て時)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46189617-【本体】ポリプロピレン【フレーム】ポリプロピレン、アルミニウム合金L66×39×23(組み立て時)
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46189626-【本体】ポリプロピレン【フレーム】ポリプロピレン、アルミニウム合金ロング39×53×23(組み立て時)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする