曜日別特売

ドアフック

ドアフック - ライクイットドアフック - ライクイットドアフック - ライクイットドアフック - ライクイットドアフック - ライクイットドアフック - ライクイット

・ドアを収納スペースへ変身。工具不要で簡単取り付け、フックの高さを調整して自由な配置ができます。

材質【ベルト】ポリプロピレン、樹脂【フック】スチロール樹脂【金具】スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×4×最大240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46189705NDH-01
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする