ミニパインラック2個セット

ミニパインラック2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック2個セット - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅45×奥行18×高さ40cm
内寸(約):幅42.5×奥行12cm
製品重量(約):1.8kg
耐荷重(約):全体30kg、棚板1枚あたり10kg
主材:天然木(無塗装)
生産国:中国
お客様組立品

幅(mm)450質量(kg)1.8ナチュラル高さ(mm)400奥行(mm)180内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46189389HZMR-450×2pcs
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする