Logicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ

Logicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ - ロジクールLogicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ - ロジクールLogicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ - ロジクールLogicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ - ロジクールLogicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ - ロジクール

・最高水準
Brioは、最高の解像度、フレームレート、色とディテールによる非常にクリアなビデオをストリームする卓越したテクノロジーを採用し、オートフォーカスと5倍HDズーム機能も搭載しています。Brioは、4K Ultra HDビデオ(30 fps)、HD 1080p(30または60 fps)、およびHD 720p(30、60または非常にスムーズな90 fps)を提供し、卓越した明瞭度、滑らかさ、およびディテールをお届けします。
・調節可能な視野角
3種類の視野(FOV)プリセットから選択して、ビデオを完璧にフレーミング。理想的な頭部から肩までのビューをフレーミングするには、65°の対角を選びます。どちらかというと部屋をキャプチャする場合は、78°または90°の対角を選びます。どのdFOV設定を選択しても、5倍HDズームにより、素晴らしい4K解像度の拡大画像が得られます。
・あらゆる照明条件で優れた表示を実現
Brioを使って、あらゆる照明下で会議、ストリーム、および録画。常に最高の映像を実現できます。微光から明るい逆光まで、RightLight 3とハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、最も重要な被写体、つまりあなたを常に目立たせるように自動的に調節します。
・あらゆる環境でプロフェッショナルな音質を実現
Brioには、ノイズキャンセリング テクノロジーを採用したデュアル無指向性マイクが内蔵されています。
マイクは、背景雑音を増幅せずに、最長1メートル離れた場所からオーディオをクリアにキャプチャするため、会話は常に自然かつクリアに聞こえます。
・セキュリティと利便性の融合
光学センサーと赤外線センサーの両方を搭載したBrioは、Windows Helloで高速かつ安全な顔認識を実現します。また、Windows 10ではパスワードの入力が不要で、Brioレンズをのぞき込むだけでログインできます。

仕様●プライバシーシェード:対応●対角視野(dFoV)(°):90/78/65デジタルズーム: 5倍(専用の無償アプリで変更可能)●4K(Ultra HD)@30fps、1080p(フルHD)@30、60fps、および720p(HD)@30、60、90fpsの複数の解像度に対応ブラックケーブル長(m)1.5接続方式USB-AまたはUSB-C画素数13MPRoHS指令(10物質対応)対応オーディオノイズリダクション、デュアル無指向性マイク対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46198051C1000eRR
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする