曜日別特売

業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット

業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット - ケルヒャー

コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはバッテリーと充電器がセットになったお買い得なモデルとなります。

用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V使用時間エコモードで66分使用可能騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)吸引風量(L/s)40内容量1個
注意
※バッテリーは「バッテリーパワー バッテリー36/50」が、充電器は「バッテリーパワー充電器 36V」が付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461940973.137-452.0
99,900
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする