大人かわいいブロックソファ Lサイズ 【Chammy -チャミー-】
大人かわいいブロックソファ Lサイズ!
4種類のサイズ展開で、別売りのS・Mサイズと組み合わせて、ご自身のライフスタイルに合ったレイアウトをお楽しみいただけます。
カバーリング仕様なので取り外して洗濯することも可能です。
用途仮眠室や休憩室、来客用の枕・ソファ・簡易ベッドとして。
材質【主材/張地】ポリエステル 101%【中身】ウレタン
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×15
内容量1台
注意
※完成品です。※カバー取り外し
※洗濯可能です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,364 / 税込 ¥ 1,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,819 / 税込 ¥ 2,001 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |