大人かわいいブロックソファ Mサイズ 【Chammy -チャミー-】

大人かわいいブロックソファ Mサイズ 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいブロックソファ Mサイズ 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいブロックソファ Mサイズ 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいブロックソファ Mサイズ 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいブロックソファ Mサイズ 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいブロックソファ Mサイズ 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいブロックソファ Mサイズ 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいブロックソファ Mサイズ 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

大人かわいいブロックソファ Mサイズ!
3種類のサイズ展開で、別売りのS・Lサイズと組み合わせて、ご自身のライフスタイルに合ったレイアウトをお楽しみいただけます。
カバーリング仕様なので取り外して洗濯することも可能です。

用途仮眠室や休憩室、来客用の枕・ソファ・簡易ベッドとして。材質【主材/張地】ポリエステル 101%【中身】ウレタンピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×15内容量1台
注意
※完成品です。
※カバー取り外し
※洗濯可能です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194377SH-07-OKBS-M--PK
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,364/税込¥1,500
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする