3WAYソファーベッド

3WAYソファーベッド - セルタン3WAYソファーベッド - セルタン3WAYソファーベッド - セルタン3WAYソファーベッド - セルタン3WAYソファーベッド - セルタン3WAYソファーベッド - セルタン3WAYソファーベッド - セルタン3WAYソファーベッド - セルタン

ソファ・カウチ・ベッドの3通りで使える多機能ソファーベッド。首元まで支えるハイバック仕様で快適な座り心地です。位置調整が可能なベルト付きクッションは、ヘッドレストや腰当てとして自由にカスタマイズ可能。使わない時は折りたたんで省スペースに収納できます。

材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%質量(kg)13.3サイズ2人掛け幅(cm)100高さ(cm)69奥行き(cm)78.5内容量1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197981A1242a-a-560BEダリアンベージュ
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197990A1242a-a-561BRダリアンブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197999A1242a-a-583GRNダリアングリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46198008A1242a-a-587GRYタスクグレー
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46198017A1242a-a-612DBLデニム調インディゴブルー
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする