工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型

工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 - ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 - ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 - ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 - ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 - ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 - ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 - ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 - ホームテイスト

工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!
ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!
自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!
高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!
常夜灯は15ルーメン、センサー反応で150ルーメンの明るさ!

用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×50内容量1個
注意
※設置時間約10分
※取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195111SH-17-ML20--BKブラック
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46195120SH-17-ML20--SLシルバー
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする