工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型
工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!
ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!
3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!
自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!
高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!
常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。
材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
内容量1個
注意
※設置時間約10分※取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 910 / 税込 ¥ 1,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,273 / 税込 ¥ 2,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |