【基本データ】
画素数:300万画素
イメージセンサー:1/3" CMOS センサー
焦点距離:4mm
昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替
デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)
ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)
逆光補正:対応
画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90°
PTZ(首振り):水平350° / 上下58°
赤外線照射距離:10m(環境によって異なる)
【圧縮基準】
ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265
音声圧縮方式:AAC/G711
【画像】
解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360
フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)
画像反転:水平 / 垂直
プライバシーマスキング:対応
【検知】
スマートアラート:動体検知による警報
動体検知範囲:70° 7m
警報通知:プッシュ通知
移動追尾:対応
【通話】
双方向通話:対応
【保存】
microSDカード:最大256GB対応
クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)
【端末対応】
端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード
PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード
【ネットワーク】
Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz
【その他】
電源:DC 5V / 1A USB Type-C ※アダプター(Type-A)は付属しません
USBケーブル(長さ):USB Type-C (1m)
サイズ / 重量:125mm×80mm×80mm / 186g
動作温度:-10℃~45℃