ザ ノットドクター
プロブライト
髪の毛を解きほぐすのに最適な素材とピンの数を研究し作られたヘアブラシ。ピンは柔軟性と弾力性に優れた特殊ナイロンを使用し212本のピンが優しく髪の毛を解きほぐします。
材質
【柄】ABS樹脂【毛】ナイロン・エポキシ樹脂
全長(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46202811
-
パープル
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
46202820
-
ライトブルー
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
46202829
-
ピンク
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください