ダイワ商事
ナチュラルウッド クッションブラシ スクエア
イタリア製のウッドブラシ
材質
【柄】ブナ材【毛】ブナ材
幅(mm)
80
全長(mm)
260
行数
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46202838
-
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください