ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。
マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。
フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。
表面硬度は3~4Hです。
ブルーライトカット率:約48%
紫外線カット率:約99%
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS TUF Gaming F15 FX507VV 2025年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,828¥5,298
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 ILL 2025年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,718¥5,198
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad L13 Gen 6 2025年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
のぞき見防止 プライバシー フィルム HP ProBook 4 G1iR 16 2025年版 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥6,048¥5,498
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 2025年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,718¥5,198
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥6,048¥5,498
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 2025年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,828¥5,298
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノート FCシリーズ CF-FC6 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,718¥5,198
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 2025年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,718¥5,198
のぞき見防止 プライバシー フィルム Acer Nitro V 15 ANV15-52 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,828¥5,298

