アルトコーポレーション
空調服セットBF975+7.2Vスターターキット
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様
左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン
セット内容
長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1セット
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46214966
BF975#1-S/SKSP02B
#1:S
ブルー
112
43
56.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214975
BF975#1-M/SKSP02B
#1:M
ブルー
116
45
58.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214991
BF975#1-L/SKSP02B
#1:L
ブルー
120
47
60.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215000
BF975#1-LL/SKSP02B
#1:LL
ブルー
124
49
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215009
BF975#1-3L/SKSP02B
#1:3L
ブルー
132
51
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215018
BF975#1-4L/SKSP02B
#1:4L
ブルー
140
53
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215027
BF975#1-S/SKSP02G
#1:S
ブルー
112
43
56.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215036
BF975#1-M/SKSP02G
#1:M
ブルー
116
45
58.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215045
BF975#1-L/SKSP02G
#1:L
ブルー
120
47
60.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215061
BF975#1-LL/SKSP02G
#1:LL
ブルー
124
49
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215070
BF975#1-3L/SKSP02G
#1:3L
ブルー
132
51
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215079
BF975#1-4L/SKSP02G
#1:4L
ブルー
140
53
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215088
BF975#3-S/SKSP02B
#3:S
グレー
112
43
56.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215097
BF975#3-M/SKSP02B
#3:M
グレー
116
45
58.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215106
BF975#3-L/SKSP02B
#3:L
グレー
120
47
60.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215115
BF975#3-LL/SKSP02B
#3:LL
グレー
124
49
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215131
BF975#3-3L/SKSP02B
#3:3L
グレー
132
51
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215140
BF975#3-4L/SKSP02B
#3:4L
グレー
140
53
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215149
BF975#3-5L/SKSP02B
#3:5L
グレー
148
55
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215158
BF975#3-S/SKSP02G
#3:S
グレー
112
43
56.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215167
BF975#3-M/SKSP02G
#3:M
グレー
116
45
58.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215176
BF975#3-L/SKSP02G
#3:L
グレー
120
47
60.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215185
BF975#3-LL/SKSP02G
#3:LL
グレー
124
49
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215201
BF975#3-3L/SKSP02G
#3:3L
グレー
132
51
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215210
BF975#3-4L/SKSP02G
#3:4L
グレー
140
53
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215219
BF975#3-5L/SKSP02G
#3:5L
グレー
148
55
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215228
BF975#12-S/SKSP02B
#12:S
チャコールグレー
112
43
56.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215237
BF975#12-M/SKSP02B
#12:M
チャコールグレー
116
45
58.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215246
BF975#12-L/SKSP02B
#12:L
チャコールグレー
120
47
60.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215255
BF975#12-LL/SKSP02B
#12:LL
チャコールグレー
124
49
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215271
BF975#12-S/SKSP02G
#12:S
チャコールグレー
112
43
56.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215280
BF975#12-M/SKSP02G
#12:M
チャコールグレー
116
45
58.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215289
BF975#12-L/SKSP02G
#12:L
チャコールグレー
120
47
60.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215298
BF975#12-LL/SKSP02G
#12:LL
チャコールグレー
124
49
62.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください