曜日別特売

空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット

空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション

BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。

セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46215998BF974#1-M/SKSP01#1:Mブルー11442.568.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216007BF974#1-L/SKSP01#1:Lブルー1184470
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216041BF974#3-M/SKSP01#3:Mグレー11442.568.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216050BF974#3-L/SKSP01#3:Lグレー1184470
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46216059BF974#3-LL/SKSP01#3:LLグレー12345.571.5
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46216077BF974#3-4L/SKSP01#3:4Lグレー13347.574.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216086BF974#3-5L/SKSP01#3:5Lグレー13848.576
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216095BF974#12-S/SKSP01#12:Sチャコールグレー1104167
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216111BF974#12-M/SKSP01#12:Mチャコールグレー11442.568.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216016BF974#1-LL/SKSP01#1:LLブルー12345.571.5
オープン
取扱い終了
返品不可
46216025BF974#1-4L/SKSP01#1:4Lブルー13347.574.5
オープン
取扱い終了
返品不可
46216068BF974#3-3L/SKSP01#3:3Lグレー12846.573
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする