アルトコーポレーション
空調服セットBF974+7.2Vスターターキット
多目的に着回し可能なベストと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
セット内容
ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1セット
全24種類を絞り込む
色
グレー
チャコールグレー
ブルー
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46214729
BF974#1-M/SKSP02B
#1:M
ブルー
114
42.5
68.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214738
BF974#1-L/SKSP02B
#1:L
ブルー
118
44
70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214747
BF974#1-LL/SKSP02B
#1:LL
ブルー
123
45.5
71.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214756
BF974#1-4L/SKSP02B
#1:4L
ブルー
133
47.5
74.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214765
BF974#1-M/SKSP02G
#1:M
ブルー
114
42.5
68.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214781
BF974#1-L/SKSP02G
#1:L
ブルー
118
44
70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214790
BF974#1-LL/SKSP02G
#1:LL
ブルー
123
45.5
71.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214799
BF974#1-4L/SKSP02G
#1:4L
ブルー
133
47.5
74.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214808
BF974#3-M/SKSP02B
#3:M
グレー
114
42.5
68.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214817
BF974#3-L/SKSP02B
#3:L
グレー
118
44
70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214826
BF974#3-LL/SKSP02B
#3:LL
グレー
123
45.5
71.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214835
BF974#3-3L/SKSP02B
#3:3L
グレー
128
46.5
73
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214851
BF974#3-4L/SKSP02B
#3:4L
グレー
133
47.5
74.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214860
BF974#3-5L/SKSP02B
#3:5L
グレー
138
48.5
76
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214869
BF974#3-M/SKSP02G
#3:M
グレー
114
42.5
68.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214878
BF974#3-L/SKSP02G
#3:L
グレー
118
44
70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46214887
BF974#3-LL/SKSP02G
#3:LL
グレー
123
45.5
71.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214896
BF974#3-3L/SKSP02G
#3:3L
グレー
128
46.5
73
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214905
BF974#3-4L/SKSP02G
#3:4L
グレー
133
47.5
74.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214921
BF974#3-5L/SKSP02G
#3:5L
グレー
138
48.5
76
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214930
BF974#12-S/SKSP02B
#12:S
チャコールグレー
110
41
67
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214939
BF974#12-M/SKSP02B
#12:M
チャコールグレー
114
42.5
68.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214948
BF974#12-S/SKSP02G
#12:S
チャコールグレー
110
41
67
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46214957
BF974#12-M/SKSP02G
#12:M
チャコールグレー
114
42.5
68.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください