曜日別特売

空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット

空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション

BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。

仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100内容量1セット
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46216120BF975#1-S/SKSP01#1:Sブルー1124356.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216129BF975#1-M/SKSP01#1:Mブルー1164558.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216138BF975#1-L/SKSP01#1:Lブルー1204760.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216147BF975#1-LL/SKSP01#1:LLブルー1244962.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216156BF975#1-3L/SKSP01#1:3Lブルー1325162.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216165BF975#1-4L/SKSP01#1:4Lブルー1405362.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216181BF975#3-S/SKSP01#3:Sグレー1124356.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216190BF975#3-M/SKSP01#3:Mグレー1164558.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216199BF975#3-L/SKSP01#3:Lグレー1204760.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216208BF975#3-LL/SKSP01#3:LLグレー1244962.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216217BF975#3-3L/SKSP01#3:3Lグレー1325162.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46216226BF975#3-4L/SKSP01#3:4Lグレー1405362.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216235BF975#3-5L/SKSP01#3:5Lグレー1485562.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216251BF975#12-S/SKSP01#12:Sチャコールグレー1124356.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216260BF975#12-M/SKSP01#12:Mチャコールグレー1164558.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216269BF975#12-L/SKSP01#12:Lチャコールグレー1204760.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216278BF975#12-LL/SKSP01#12:LLチャコールグレー1244962.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする