曜日別特売

空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット

空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション

こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。

仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリントセット内容半袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100内容量1セット
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4621628737-1501#12-SS/SKSP01#12:SSチャコールグレー1124623
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621629637-1501#12-S/SKSP01#12:Sチャコールグレー1164824
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621630537-1501#12-M/SKSP01#12:Mチャコールグレー1204925
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621632137-1501#12-L/SKSP01#12:Lチャコールグレー1245226
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621633037-1501#12-LL/SKSP01#12:LLチャコールグレー1285427
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621633937-1501#12-3L/SKSP01#12:3Lチャコールグレー1365627
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621634837-1501#12-4L/SKSP01#12:4Lチャコールグレー1445827
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621635737-1501#12-5L/SKSP01#12:5Lチャコールグレー1526027
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621636637-1501#40-SS/SKSP01#40:SSハンターグリーン1124623
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621637537-1501#40-S/SKSP01#40:Sハンターグリーン1164824
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621639137-1501#40-M/SKSP01#40:Mハンターグリーン1204925
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621640037-1501#40-L/SKSP01#40:Lハンターグリーン1245226
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621640937-1501#40-LL/SKSP01#40:LLハンターグリーン1285427
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621641837-1501#40-3L/SKSP01#40:3Lハンターグリーン1365627
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621642737-1501#40-4L/SKSP01#40:4Lハンターグリーン1445827
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621643637-1501#40-5L/SKSP01#40:5Lハンターグリーン1526027
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621644537-1501#91-SS/SKSP01#91:SSアーバンシック1124623
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621646137-1501#91-S/SKSP01#91:Sアーバンシック1164824
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621647037-1501#91-M/SKSP01#91:Mアーバンシック1204925
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621647937-1501#91-L/SKSP01#91:Lアーバンシック1245226
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621648837-1501#91-LL/SKSP01#91:LLアーバンシック1285427
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621649737-1501#91-3L/SKSP01#91:3Lアーバンシック1365627
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621650637-1501#91-4L/SKSP01#91:4Lアーバンシック1445827
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4621651537-1501#91-5L/SKSP01#91:5Lアーバンシック1526027
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする