スパイラルガイドセッティング&ティップセクションにLDBガイドを採用する事で、使用時の糸絡みを軽減。好評であった前作の調子を継承しつつも、長さを13cm短くし、かつバットパワーを10%アップする事でアワセ時のレスポンスを向上。グリップ部のEVAをコンパクトにし、ウェイトバランスを改善する事で操作性をアップ。
用途低活性時に効果が高いフォールアクション。その中でもテンションフォールでの釣り易さに着目して開発を進めたのがこのモデル。大きなカーブを描く穂先はテンションフォールさせた時に曲がりの変化で明確にアタリを察知します。イカのタナが上ずった時の、軽量鉛スッテが活きるパターンにも対応。ソフトなアクションが必要なヤリイカ狙いにもお勧めです。ティップセクションはアタリの表現力が高いカーボンソリッドを夜間でも見やすいホワイトカラーで着色。ガイドスレッドを蛍光オレンジにする事で明確にアタリを視認できます。仕様【ガイド】ステンレスフレームSiCその他【ライン(MAX)】PE0.8全長(cm)193自重(g)90・最大75継数(本)2仕舞(cm)100内容量1個