エキスパートチューン テクニカルエディション

エキスパートチューン テクニカルエディション - オーパデザインエキスパートチューン テクニカルエディション - オーパデザインエキスパートチューン テクニカルエディション - オーパデザインエキスパートチューン テクニカルエディション - オーパデザインエキスパートチューン テクニカルエディション - オーパデザインエキスパートチューン テクニカルエディション - オーパデザインエキスパートチューン テクニカルエディション - オーパデザインエキスパートチューン テクニカルエディション - オーパデザイン

一般的なイカメタルロッドと比較して、極端に先調子のロッドです。アングラーの意図する繊細な操作を仕掛けにダイレクトに伝え、イカの繊細なアタリを瞬時に捉えます。硬めのベリー~バットで取込みの際の竿ブレがなく、2段ドロッパー仕掛でも取込みが楽になります。仕掛けを止めてすぐアタってくるハイシーズンには特におすすめです。 <テクニカルスーパーソリッド>スッテを思い通りに操作しわずかなアタリを瞬時に捉えることが可能。 <使い易さを重視したグリップ>シェイクなどのロッドワークに優れたコンパクトなグリップ構成 <スパイラルガイドセッティング>ステンレスSiCガイド、ティップセクションは糸絡みを抑制するLDBガイドを採用。スパイラルガイドセッティングと相まってトラブルを軽減!

用途カーボンソリッド穂先で操作性と掛けアワセ性能を追求したモデル「エキスパートチューン テクニカルエディション」。アタリを捉えるという基本性能に磨きをかけ、スッテの操作性、アワセの即応性を高めたイカメタル専用ロッドです。その他【ライン(MAX)】PE1.0全長(cm)170自重(g)97・最大190継数(本)2仕舞(cm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46219830OWEX-B57TE
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする