曜日別特売

サンドバッカーV SBV-7

サンドバッカーV SBV-7 - オーパデザインサンドバッカーV SBV-7 - オーパデザインサンドバッカーV SBV-7 - オーパデザインサンドバッカーV SBV-7 - オーパデザインサンドバッカーV SBV-7 - オーパデザインサンドバッカーV SBV-7 - オーパデザインサンドバッカーV SBV-7 - オーパデザインサンドバッカーV SBV-7 - オーパデザイン

<ボディーカラーごとに設定されたアイ>*GL(グロー)/グリーン、*BG(ブルーグロー)/ブルー、*KM(ケイムラ)/パープル <光沢と透け感を両立したシャイニークロスを採用> <光の屈折と反射を活かすフラットサイドボディ形状> <掛かりの良さとバレにくさを両立するダブルカンナ仕様>

用途「小粒シルエットで軽比重。アクション時はキビキビ動くアピール力でイカを魅了!」 ボディ素材のカラーを「グリーン夜光」、「ブルー夜光」、「ケイムラ」とアピールパターンを変え、より緻密なVisualフォーメーションを組む事が可能となり、新しい進化を遂げたVシリーズ。数多の試行から選ばれたボディーカラーとクロスの組み合わせによるラインナップ!その日のパターンに合うカラーを選んで釣果アップを狙ってください。針形状2段針寸法(cm)7自重(g)2.4内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46221029#01 レッド・ホワイト/GL#01 レッド・ホワイト/GL
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221038#02 レッド・グリーン/GL#02 レッド・グリーン/GL
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221047#03 ピンク・チャート/KM#03 ピンク・チャート/KM
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221056#04 二日酔い/BG#04 二日酔い/BG
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221065#05 王道/KM#05 王道/KM
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221081#06 ブルー・ホワイト/BG#06 ブルー・ホワイト/BG
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221090#07 パープル・ホワイト/KM#07 パープル・ホワイト/KM
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221099#08 蛍光ピンク/GL#08 蛍光ピンク/GL
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221108#09 蛍光オレンジ/KM#09 蛍光オレンジ/KM
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221117#10 パープル/BG#10 パープル/BG
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221126#11 ブラック/KM#11 ブラック/KM
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221135#12 邪道/BG#12 邪道/BG
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする