ティップランナーChibi

ティップランナーChibi - オーパデザインティップランナーChibi - オーパデザインティップランナーChibi - オーパデザインティップランナーChibi - オーパデザインティップランナーChibi - オーパデザインティップランナーChibi - オーパデザインティップランナーChibi - オーパデザインティップランナーChibi - オーパデザイン

<ポイントヘッドシンカー>小型化に伴いヘッドの形状を調整し、ダートのキレが向上。 <スムースフォルムボディ>流れるような形状のボディはシャクリの軽さと安定性に貢献。 <カーブフック段差カンナ>小型化に伴い水中姿勢を損なわず掛けの範囲が広いカーブフックを採用し、段差でセッティング。

用途低活性時にベイトのサイズを選ぶような状況に合わせた、2.5号が待望の登場!ダウンサイジングに伴い、針のバランスを見直し、フックはシワリ形状を採用。ティップランナーの長所を維持しつつ、ダウンサイズ化にあたり、必要な要素を再検証。よりシビアな状況での答えを導き出すアイテム。ティップラン専用エギ、ティップランナーはフォールの速さ、シャクリの軽さ、ダートの切れの良さ、流水時の安定性、停止時の姿勢、針掛かりの良さ、等その他諸々ティップランに必要とされる要素全てを独自に検証し、最善と呼べる性能を追求。その結果、まさに「熟成」と呼ぶべき進化を遂げ製品化された究極の専用エギである。 <アクションイメージ画像>ボートからのキャスト&カーブフォールでも活躍!シャクリが軽く、キレのあるダート!小さいシルエットでスレたイカにも効果的!全長(mm)93サイズ2.5号自重(g)14内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46221388#01 アジ/ゴールド#01 アジ/ゴールド
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221397#02 アジ/レッド#02 アジ/レッド
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221406#03 パープル/パープル#03 パープル/パープル
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221415#05 パープル/グリーン#05 パープル/グリーン
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221431#06 ピンクパープル/ゴールド#06 ピンクパープル/ゴールド
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221440#08 オレンジピンク/マーブル#08 オレンジピンク/マーブル
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221449#10 トロピカルライム/ゴールド#10 トロピカルライム/ゴールド
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221458#101 シルエットブラック#101 シルエットブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221467#11 マジカルケイムラ/クリア#11 マジカルケイムラ/クリア
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221476#12 アジ/パープル#12 アジ/パープル
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221485#13 コノシロ/ホロ#13 コノシロ/ホロ
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221501#14 ブラウン/レッド#14 ブラウン/レッド
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221510#15 グリーン/グリーン#15 グリーン/グリーン
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする