ティップランナーチビ響 TRNH-25

ティップランナーチビ響 TRNH-25 - オーパデザインティップランナーチビ響 TRNH-25 - オーパデザインティップランナーチビ響 TRNH-25 - オーパデザインティップランナーチビ響 TRNH-25 - オーパデザインティップランナーチビ響 TRNH-25 - オーパデザインティップランナーチビ響 TRNH-25 - オーパデザインティップランナーチビ響 TRNH-25 - オーパデザインティップランナーチビ響 TRNH-25 - オーパデザイン

*響シリーズ限定アイカラー*ダート性能を大幅にアップさせる薄型ヘッド&水流の中で直進安定性をUPさせるキールシンカーで、切れの良いダートと安定したステイを実現。*流れるようなフォルムはシャクリの軽さと安定性に貢献。*水中姿勢を損なわず掛けの範囲が広いカーブフックを採用し、段差でセッティング。

用途ティップランナーチビに、「ラトル搭載」高アピールモデル登場!低活性時にベイトのサイズを選ぶような状況に合わせた、2.5号。ダウンサイジングに伴い、針のバランスを見直し、フックなシワリ形状を採用。ティップランナーの長所を維持しつつ、ダウンサイズ化のあたり、必要な要素を再検証。よりシビアな状況での答えを導き出すアイテム。ティップラン専用エギ、ティップランナーはフォールの速さ、シャクリの軽さ、ダートの切れの良さ、流水時の安定性、停止時の姿勢、針掛かりの良さ、等その他諸々ティップランに必要とされる要素全てを独自に検証し、最善と呼べる性能を追求。その結果、まさに「熟成」と呼ぶべき進化を遂げ製品化された究極の専用エギである。全長(mm)93サイズ2.5号自重(g)14内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46221519#02 アジ/レッド#02 アジ/レッド
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221528#03 パープル/パープル#03 パープル/パープル
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221537#11 マジカルケイムラ/クリア#11 マジカルケイムラ/クリア
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46221546#12 アジ/パープル#12 アジ/パープル
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする