曜日別特売

転造ボールねじC7級(軸端・未加工品) GWシリーズ

転造ボールねじC7級(軸端・未加工品) GWシリーズ - 黒田精工

KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。
ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。
スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。
※詳細はカタログをご確認ください

精度等級C7級内容量1本
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径
軸長(mm)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46230567GW102FGS-HGNR-0400A(Φ)104002.5
オープン
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230576GW102FGS-HGNR-0600A(Φ)106002.5
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230585GW1516BS-HULR-0600A(Φ)1560016
オープン
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230601GW1516BS-HULR-1200A(Φ)15120016
オープン
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230610GW1632QS-HEZR-0600A(Φ)1660032
オープン
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230619GW1632QS-HEZR-1200A(Φ)16120032
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230628GW2040QS-HEZR-0600A(Φ)2060040
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230637GW2040QS-HEZR-1200A(Φ)20120040
オープン
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230646GW2040QS-HEZR-2000A(Φ)20200040
オープン
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする