曜日別特売

転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ

転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ - 黒田精工

KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。
ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。
スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。
※詳細はカタログをご確認ください

精度等級C10級内容量1本
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径
軸長(mm)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46230181GY0805DS-HUNR-0200A(Φ)82005
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230190GY0805DS-HUNR-0400A(Φ)84005
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230199GY0808AS-HANR-0200A(Φ)82008
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230208GY0808AS-HANR-0400A(Φ)84008
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230217GY1005DS-HUNR-0400A(Φ)104005
オープン
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230226GY1005DS-HUNR-0600A(Φ)106005
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230235GY1006DS-HANR-0400A(Φ)104006
オープン
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230251GY1006DS-HANR-0600A(Φ)106006
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230260GY102FGS-HGNR-0400A(Φ)104002.5
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230269GY102FGS-HGNR-0600A(Φ)106002.5
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230278GY1202DS-HANR-0400A(Φ)124002
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230287GY1202DS-HANR-0800A(Φ)128002
オープン
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230296GY1208DS-HULR-0400A(Φ)124008
オープン
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230305GY1208DS-HULR-0800A(Φ)128008
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230321GY1516BS-HULR-0600A(Φ)1560016
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230330GY1516BS-HULR-1200A(Φ)15120016
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230339GY1632QS-HEZR-0600A(Φ)1660032
オープン
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230348GY1632QS-HEZR-1200A(Φ)16120032
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230357GY2040QS-HEZR-0600A(Φ)2060040
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230366GY2040QS-HEZR-1200A(Φ)20120040
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230375GY2040QS-HEZR-2000A(Φ)20200040
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230391GY3610ES-HUBR-1000A(Φ)36100010
オープン
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230400GY3610ES-HUBR-2000A(Φ)36200010
オープン
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230409GY3610ES-HUBR-3000A(Φ)36300010
オープン
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230418GY3620ES-HUBR-1000A(Φ)36100020
オープン
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230427GY3620ES-HUBR-2000A(Φ)36200020
オープン
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230436GY3620ES-HUBR-3000A(Φ)36300020
オープン
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230445GY4010ES-HUBR-2000A(Φ)40200010
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230461GY4010ES-HUBR-3000A(Φ)40300010
オープン
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230470GY4010ES-HUBR-4000A(Φ)40400010
オープン
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230479GY4020ES-HUBR-2000A(Φ)40200020
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230488GY4020ES-HUBR-3000A(Φ)40300020
オープン
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230497GY4020ES-HUBR-4000A(Φ)40400020
オープン
209,800
230,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230506GY4040BS-HUBR-2000A(Φ)40200040
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230515GY4040BS-HUBR-3000A(Φ)40300040
オープン
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230531GY4040BS-HUBR-4000A(Φ)40400040
オープン
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする