黒田精工
転造ボールねじC10級(角ナット単品) GYシリーズ 角ナット
KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット単品です。
ナットをスリーブ(仮軸)に付けた状態で出荷致します。
※詳細はカタログをご確認ください
形状
ナット:角ナット(ブロックナット)
軸径
(Φ)32
精度等級
C10級
リード(mm)
10
内容量
1個
関連資料:
カタログ(0.17MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46230165
GY3210ES-NKBR
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください