曜日別特売

転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 角ナット

転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 角ナット - 黒田精工

KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット+軸(軸端の未加工品)です。
ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。
スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。
※詳細はカタログをご確認ください

形状ナット:角ナット(ブロックナット)軸径(Φ)32精度等級C10級リード(mm)10内容量1本
関連資料:カタログ(0.17MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46230540GY3210ES-NKBR-1000A1000
オープン
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230549GY3210ES-NKBR-2000A2000
オープン
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46230558GY3210ES-NKBR-3000A3000
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする