曜日別特売

ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W

ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W - SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W - SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W - SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W - SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W - SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W - SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W - SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W - SARAYA(サラヤ)

半透明の窓付きでペーパータオルの残量を確認しやすい仕様です。本体の一部に再生ABS樹脂を使用し、プラスチック削減に貢献します。壁付型のペーパータオルホルダーです。ペーパータオルを400枚セット可能です。

用途ペーパータオルホルダー適合サイズ(mm)【シート】220×170収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ペーパータオルは別売りです。
※取付金具別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4623684052116400
2,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする