LAMP(スガツネ工業)
棚板・棚柱セット 2段
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。
工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。
棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様
2段
付属品
棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本
材質
アルミ(棚柱)
質量(kg)
3
色
棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)
A:580、B:600、C:620
型番
SKTA型
内容量
1組
注意
※両側に壁がある場所に取付けてください。
※耐荷重は、本棚板セットを使用した場合の目安です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233279
SKTA2D3-S-LW
25
【棚板】20×300×900
¥
15,140
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46233288
SKTA2D4-S-LW
40
【棚板】20×450×900
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください