LAMP(スガツネ工業)
棚板・棚柱セット 4段
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。
工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。
棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様
4段
付属品
棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本
材質
アルミ(棚柱)
質量(kg)
5
色
棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)
A:1780、B:1800、C:1820
型番
SKTA型
内容量
1組
注意
※4段用の棚板幅は1810mmです。必要な長さ(900mm以下)にカットしてお使いください。
※両側に壁がある場所に取付けてください。
※耐荷重は、本棚板セットを使用した場合の目安です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233297
SKTA4D3-S-LW
25
【棚板】20×300×1810
¥
23,060
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46233306
SKTA4D4-S-LW
40
【棚板】20×450×1810
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください