LAMP(スガツネ工業)
棚ズレ防止アルミ棚柱
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。
アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様
穴無し仕様
質量(kg)
0.1
色
ホワイト
型番
AP-DML型
仕上
焼付塗料
材料
アルミニウム合金
取付穴数
16
推奨ねじ
十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【棚柱】11×16×1820
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※SPH型、SP型・SPS型、SM型、SPN型、SPW型、SPE型の棚柱と併用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233331
AP-DMN1820WT
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください