おかずストッカー ミニ

おかずストッカー ミニ - ヨシカワおかずストッカー ミニ - ヨシカワ

色うつり、ニオイうつりがしにくいステンレス製。常備菜やおかずの作り置きに。重ね収納で冷蔵庫内もスッキリ!

材質本体/18-8ステンレス、フタ/ポリエチレン容量(mL)約520質量(g)約100寸法(cm)約11.5×11.5×6.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233446-
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする