曜日別特売

ミッドグラブショートナー MIG

ミッドグラブショートナー MIG - マーテックミッドグラブショートナー MIG - マーテック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46236648MIG-10-101.11133.26278
31,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46236639MIG-8-100.790.525366
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
46236657MIG-13-102.61475.288100
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46236639MIG-8-1025934197MIG-8-10MIG-8-10 ミッドグラブショートナー マーテック 25934197ミッドグラブショートナーマーテック1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
46236657MIG-13-1025934215MIG-13-10MIG-13-10 ミッドグラブショートナー マーテック 25934215ミッドグラブショートナーマーテック1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする