ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK

ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK - マーテックベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK - マーテック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46235747LKBK-7/8-101.217922212
33,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235781LKBK-16-10631945825
97,900
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235756LKBK-10-101.8214293.215
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
46235765LKBK-13-103.8264355.219
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46235756LKBK-10-1039221788LKBK-10-10LKBK-10-10 ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック マーテック 39221788ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフックマーテック1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
46235765LKBK-13-1039221797LKBK-13-10LKBK-13-10 ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック マーテック 39221797ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフックマーテック1個
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする