大洋製器工業
軽量ローラーシャックル用ローラー
軽量ローラーシャックル用のローラー(シーブ)です。
内容量
1個
注意
※荷重を負荷した状態でシーブを回転させないでください。
※ローラーにブッシュは入っておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
寸法R(mm)
呼び(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46235300
LWSRO-5T
15
110
40
11
5用
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235309
LWSRO-8T
17.5
135
45
14
8用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235318
LWSRO-10T
20
150
60
16
10用
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235327
LWSRO-16T
24
180
75
19
16用
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235336
LWSRO-20T
26
205
85
21
20用
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235345
LWSRO-25T
30
230
95
24
25用
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235361
LWSRO-32T
33
260
110
27
32用
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235370
LWSRO-40T
37
290
120
30
40用
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235379
LWSRO-50T
42
330
135
33
50用
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235388
LWSRO-63T
47
370
155
37
63用
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。