大洋製器工業
軽量ローラーシャックル
軽量シャックルとローラーがセットになったシャックルです。
玉掛け作業時のワイヤロープのバランス調整に最適です。
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途
荷役作業・多目的連結金具
内容量
1個
注意
※荷重を負荷した状態でシーブを回転させないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46235196
RSRO-5T
5
65
44
(D)(ロープ6×37 A種)20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235205
RSRO-8T
8
76.5
50
(D)(ロープ6×37 A種)25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235221
RSRO-10T
10
85
65
(D)(ロープ6×37 A種)28
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235230
RSRO-16T
16
115
80
(D)(ロープ6×37 A種)33.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235239
RSRO-20T
20
127.5
90
(D)(ロープ6×37 A種)38
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235248
RSRO-25T
25
140
100
(D)(ロープ6×37 A種)42.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235257
RSRO-32T
32
160
115
(D)(ロープ6×37 A種)48
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235266
RSRO-40T
40
175
125
(D)(ロープ6×37 A種)53
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235275
RSRO-50T
50
195
140
(D)(ロープ6×37 A種)60
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46235291
RSRO-63T
63
220
160
(D)(ロープ6×37 A種)67
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。