大洋製器工業
【輸入】シンブル A型
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
呼び
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46234530
TH-A-6
1セット(100個)
0.02
36
(最小)26
(ロープ径)6
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234539
TH-A-8
1セット(50個)
0.04
48
(最小)35
(ロープ径)8
4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234548
TH-A-9
1セット(50個)
0.05
51
(最小)38
(ロープ径)9
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234557
TH-A-10
1セット(50個)
0.07
58
(最小)44
(ロープ径)10
4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234566
TH-A-12
1セット(50個)
0.11
68
(最小)52
(ロープ径)12
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234575
TH-A-14
1セット(50個)
0.16
78
(最小)58
(ロープ径)14
6
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234591
TH-A-16
1セット(20個)
0.23
92
(最小)68
(ロープ径)16
7
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234600
TH-A-18
1セット(20個)
0.3
100
(最小)76
(ロープ径)18
7
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234609
TH-A-20
1セット(20個)
0.44
112
(最小)85
(ロープ径)20
8
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234618
TH-A-22
1セット(20個)
0.58
122
(最小)92
(ロープ径)22
9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
46234627
TH-A-24
1セット(10個)
0.76
136
(最小)102
(ロープ径)24
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234636
TH-A-26
1セット(10個)
0.89
144
(最小)110
(ロープ径)26
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234645
TH-A-28
1セット(10個)
1.13
156
(最小)120
(ロープ径)28
11
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234661
TH-A-30
1セット(10個)
1.31
166
(最小)125
(ロープ径)30
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234670
TH-A-32
1セット(5個)
1.62
180
(最小)135
(ロープ径)32
13
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234679
TH-A-34
1個
1.91
186
(最小)140
(ロープ径)34
14
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234688
TH-A-36
1個
2.24
196
(最小)150
(ロープ径)36
14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234697
TH-A-38
1個
2.71
205
(最小)155
(ロープ径)38
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234706
TH-A-40
1個
3.17
220
(最小)165
(ロープ径)40
16
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234715
TH-A-42
1個
3.38
232
(最小)175
(ロープ径)42
17
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234731
TH-A-44
1個
4.59
242
(最小)180
(ロープ径)44
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234740
TH-A-46
1個
5.28
252
(最小)190
(ロープ径)46
18
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234749
TH-A-48
1個
5.72
260
(最小)195
(ロープ径)48
19
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234758
TH-A-50
1個
6.18
274
(最小)205
(ロープ径)50
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234767
TH-A-55
1個
9.5
310
(最小)230
(ロープ径)55
22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234776
TH-A-60
1個
13.5
335
(最小)250
(ロープ径)60
26
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200