大洋製器工業
【国産】シンブル A型
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
呼び
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46234295
TH-A-6
1セット(100個)
0.02
36
(最小)26
(ロープ径)6
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234311
TH-A-8
1セット(50個)
0.04
48
(最小)35
(ロープ径)8
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234320
TH-A-9
1セット(50個)
0.05
51
(最小)38
(ロープ径)9
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234329
TH-A-10
1セット(50個)
0.07
58
(最小)44
(ロープ径)10
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234338
TH-A-12
1セット(50個)
0.11
68
(最小)52
(ロープ径)12
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234347
TH-A-14
1セット(50個)
0.16
78
(最小)58
(ロープ径)14
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234356
TH-A-16
1セット(20個)
0.23
92
(最小)68
(ロープ径)16
7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234365
TH-A-18
1セット(20個)
0.3
100
(最小)76
(ロープ径)18
7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234381
TH-A-20
1セット(20個)
0.44
112
(最小)85
(ロープ径)20
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234390
TH-A-22
1セット(20個)
0.58
122
(最小)92
(ロープ径)22
9
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234399
TH-A-24
1セット(10個)
0.76
136
(最小)102
(ロープ径)24
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234408
TH-A-26
1セット(10個)
0.89
144
(最小)110
(ロープ径)26
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234417
TH-A-28
1セット(10個)
1.13
156
(最小)120
(ロープ径)28
11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234426
TH-A-38
1セット
2.71
205
(最小)155
(ロープ径)38
15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234435
TH-A-40
1セット
3.17
220
(最小)165
(ロープ径)40
16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234451
TH-A-42
1セット
3.38
232
(最小)175
(ロープ径)42
17
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234460
TH-A-44
1セット
4.59
242
(最小)180
(ロープ径)44
18
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234469
TH-A-46
1セット
5.28
252
(最小)190
(ロープ径)46
18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234478
TH-A-48
1セット
5.72
260
(最小)195
(ロープ径)48
19
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234487
TH-A-50
1セット
6.18
274
(最小)205
(ロープ径)50
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234496
TH-A-55
1セット
9.5
310
(最小)230
(ロープ径)55
22
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234505
TH-A-60
1セット
13.5
335
(最小)250
(ロープ径)60
26
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234521
TH-A-65
1個
15.5
358
(最小)265
(ロープ径)65
27
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200