曜日別特売

ワイヤコース

ワイヤコース - 大洋製器工業ワイヤコース - 大洋製器工業

ワイヤと吊り金具の接点で最も荷重のかかる部分を守ります。

内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
呼び
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234785WTH-30.0052219(ロープ径)3電気めっき
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234801WTH-50.0093223(ロープ径)5電気めっき
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234810WTH-60.024428(ロープ径)6溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234819WTH-80.055738(ロープ径)8溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234828WTH-100.076445(ロープ径)10溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234837WTH-120.17651(ロープ径)12溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234846WTH-140.158358(ロープ径)14溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234855WTH-160.199564(ロープ径)16溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234871WTH-190.3911480(ロープ径)19溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234880WTH-220.4412790(ロープ径)22溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234889WTH-250.6414099(ロープ径)25溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
オープン
919
1,011(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする