インカスリング用コーナーパット

インカスリング用コーナーパット - 大洋製器工業インカスリング用コーナーパット - 大洋製器工業インカスリング用コーナーパット - 大洋製器工業インカスリング用コーナーパット - 大洋製器工業インカスリング用コーナーパット - 大洋製器工業

角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマ
ジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全35種類を絞り込む
厚さ(mm)
タイプ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
タイプ
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233735INKCP-OSMT-25X300有効:3.525mm用片面MT型300
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233751INKCP-OSMT-35/50X300有効:3.535・50mm用片面MT型300
1,800
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233760INKCP-OSMT-75X400有効:3.575mm用片面MT型400
3,200
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233769INKCP-OSMT-100X400有効:3.5100mm用片面MT型400
4,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233778INKCP-OSMT-150X400有効:3.5150mm用片面MT型400
5,360
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233787INKCP-OSMT-200X500有効:3.5200mm用片面MT型500
8,500
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233796INKCP-OSMT-250X500有効:3.5250mm用片面MT型500
10,000
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233805INKCP-OSMT-300X500有効:3.5300mm用片面MT型500
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233821INKCP-OS-25X300有効:3.525mm用片面型300
600
599
659(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233830INKCP-OS-35/50X300有効:3.535・50mm用片面型300
900
899
989(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233839INKCP-OS-75X400有効:3.575mm用片面型400
1,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233848INKCP-OS-100X400有効:3.5100mm用片面型400
2,080
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233857INKCP-OS-150X400有効:3.5150mm用片面型400
2,800
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233866INKCP-OS-200X500有効:3.5200mm用片面型500
4,300
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233875INKCP-OS-250X500有効:3.5250mm用片面型500
5,000
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233891INKCP-OS-300X500有効:3.5300mm用片面型500
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233900INKCP-SWMT-25/35X300有効:3.525・35mm用縫製MT型300
2,580
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233909INKCP-SWMT-50X300有効:3.550mm用縫製MT型300
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233918INKCP-SWMT-75X400有効:3.575mm用縫製MT型400
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233927INKCP-SWMT-100X400有効:3.5100mm用縫製MT型400
5,200
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233936INKCP-SWMT-150X400有効:3.5150mm用縫製MT型400
6,240
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233945INKCP-SWMT-200X500有効:3.5200mm用縫製MT型500
9,600
9,098
10,008(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233961INKCP-SWMT-250X500有効:3.5250mm用縫製MT型500
10,800
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233970INKCP-SWMT-300X500有効:3.5300mm用縫製MT型500
12,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233979INKCP-SWTU-75X400有効:3.575mm用縫製筒型400
3,040
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233988INKCP-SWTU-100X400有効:3.5100mm用縫製筒型400
3,360
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46233997INKCP-SWTU-150X400有効:3.5150mm用縫製筒型400
5,760
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234006INKCP-SWTU-200X500有効:3.5200mm用縫製筒型500
8,500
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234015INKCP-SWTU-250X500有効:3.5250mm用縫製筒型500
9,900
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234031INKCP-SWTU-300X500有効:3.5300mm用縫製筒型500
11,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234040INKCP-NYTU-25X300有効:325mm用ナイロン筒型300
550
549
604(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234049INKCP-NYTU-35/50X300有効:335・50mm用ナイロン筒型300
700
699
769(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234058INKCP-NYTU-75X400有効:375mm用ナイロン筒型400
1,400
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234067INKCP-NYTU-100X400有効:3100mm用ナイロン筒型400
1,900
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234076INKCP-NYTU-150X400有効:3150mm用ナイロン筒型400
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする