曜日別特売

アンチツイスター L6×WS(26)IW ペンシル加工 ワイヤ径8mm

アンチツイスター L6×WS(26)IW ペンシル加工 ワイヤ径8mm - 大洋製器工業

・ペンシル加工(PC加工)とは、先端がほどけにくく、クレーンシーブに取り付けしやすい加工です。
・撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。
・交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)
・在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。
・現場や駐車場など交換場所を選びません。
・交換後の最終調整が簡単です。

用途クレーン用交換ワイヤ仕様(ワイヤ)IWRC L6×WS(26)% Zヨリワイヤー径(Φmm)8破断荷重(kN)44.5(4.54tf)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234198ATWSP-8x351035
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234207ATWSP-8x451245
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234216ATWSP-8x511351
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234225ATWSP-8x551455
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234241ATWSP-8x62.51562.5
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234250ATWSP-8x651665
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234259ATWSP-8x72.51772.5
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234268ATWSP-8x73.517.573.5
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234277ATWSP-8x751875
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46234286ATWSP-8x852085
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする