曜日別特売

REGNO GR-XIII TYPE RV

REGNO GR-XIII TYPE RV - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII TYPE RV - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII TYPE RV - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII TYPE RV - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII TYPE RV - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII TYPE RV - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII TYPE RV - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII TYPE RV - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

REGNO GR-XIIIの基本設計をベースにユーザーニーズ、車両特性に合わせてチューニング。後部座席までワンランク上の上質な空間品質と安定感のある走りを実現。
空間品質
「静粛性向上」
荒れた路面で気になりやすいロードノイズを12%低減、滑らかな路面で気になりやすいパタンノイズを8%低減。
「乗り心地向上」
突起乗り越し時のショックを低減。後席部分まで揺れにくさを徹底ケア。
走行性能
「ふらつき低減」
軽快なハンドリングでふらつきを低減。ミニバン特有のふらつきやすさを低減することで、安定感のある走りを実現。
GR-Tech Silent構造。ケースの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。穏やかながらも心地よいハンドリングと揺れの少ない快適な走行性の実現。
ULTIMATE EYEによるタイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレーションと、計測・可視化技術の最適化により、高い操縦安定性を実現。
「ウェット性能向上」
ウェットグリップ性能がbからaに向上
GR-Tech Silentゴム。静粛性/ウェット性能の大幅な向上と背反となる低燃費性能を両立
サステナブル性能
「偏摩耗を抑制、耐摩耗性を向上」
摩耗/偏摩耗しやすいというRV車両の特徴に合わせ、ふらつきと偏摩耗を抑制。更に耐摩耗性も向上。
REGNO GR-III TYPE RVは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※ホイールは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46232886PSR08808215/50R18 92V2151850
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232895PSR08811225/50R18 95V2251850
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232911PSR08816225/45R18 95W2251845
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232920PSR08817235/50R18 101V2351850
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232929PSR08818225/60R18 100H2251860
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232938PSR08820235/55R18 104V2351855
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232947PSR08822225/45R19 96W2251945
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232956PSR08825245/40R19 98W2451940
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232965PSR08826235/50R19 103V2351950
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232981PSR08830245/45R19 102W2451945
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232990PSR08831225/55R19 103V2251955
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232999PSR08832245/40R20 99W2452040
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233008PSR08833245/35R20 95W2452035
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233017PSR08834195/65R15 91H1951565
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233026PSR08835195/60R16 89H1951660
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233035PSR08837205/65R16 95H2051665
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233051PSR08840205/60R16 96H2051660
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233060PSR08842205/55R16 91V2051655
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233069PSR08843215/65R16 98H2151665
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233078PSR08845215/60R16 95H2151660
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233087PSR08846205/55R17 95V2051755
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233096PSR08847215/60R17 96H2151760
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233105PSR08848215/55R17 94V2151755
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233121PSR08849215/50R17 95V2151750
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233130PSR08850225/60R17 99H2251760
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233139PSR08851225/55R17 101V2251755
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233148PSR08852225/65R17 102H2251765
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233157PSR08853215/55R18 95V2151855
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233166PSR08897225/55R18 102V2251855
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71823337PSR08952235/60 R182351860
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする