曜日別特売

REGNO GR-XIII

REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ENLITEN搭載によるGREAT BALANCEの進化と拡張で空間品質と走行性能、サステナブル性能を高次元で両立
空間品質
「静粛性向上」
荒れた路面で気になりやすいロードノイズを12%低減、滑らかな路面で気になりやすいパタンノイズを8%低減
「乗り心地向上」
走行性能
「ふらつき低減」
軽快なハンドリングでふらつきを低減。応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現。
ULTIMATE EYEによるタイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレーションと、計測・可視化技術の最適化により、高い操縦安定性を実現。
「ウェット性能向上」
ウェットグリップ性能がbからaに向上し、停止距離がGR-XIIより13%低減
環境負荷低減への貢献
「全サイズが低燃費タイヤ」

内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※ホイールは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46232509PSR08864275/30R19 96W2751930
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232518PSR08866275/30R20 97W2752030
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232527PSR08898245/40R20 99W2452040
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232536PSR08899245/45R19 102W2451945
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232545PSR08903225/40R18 92W2251840
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232561PSR08904235/40R18 95W2351840
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232570PSR08896225/55R18 102V2251855
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232579PSR08909205/60R16 96V2051660
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232588PSR08911225/45R17 94W2251745
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232597PSR08900275/40R19 105W2751940
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232606PSR08901245/40R18 97W2451840
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232615PSR08902255/40R18 99W2551840
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232631PSR08912225/40R19 93W2551940
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232640PSR08637205/65R15 94H2051565
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232649PSR08638195/50R16 84V1951650
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232658PSR08645205/65R16 95H2051665
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232667PSR08648215/55R16 93V2151655
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232676PSR08650225/55R16 95V2251655
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232685PSR08652225/60R16 98V2251660
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232701PSR08784235/55R19 101V2351955
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232710PSR08789165/55R14 72V1651455
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232719PSR08790165/65R14 79S1651465
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232728PSR08791175/65R14 82H1751465
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232737PSR08792175/70R14 84S1751470
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232746PSR08793185/70R14 88H1851470
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232755PSR08794165/55R15 75V1651555
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232771PSR08795165/60R15 77H1651560
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232780PSR08796165/65R15 81S1651565
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232789PSR08798175/55R15 77V1751555
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232798PSR08799175/65R15 84H1751565
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232807PSR08800185/55R15 82V1851555
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232816PSR08801185/60R15 84H1851560
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232825PSR08803175/60R16 82H1751660
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232841PSR08804185/55R16 83V1851655
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232850PSR08805185/60R16 86H1851660
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232859PSR08908185/65R15 92H1851565
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232868PSR08910195/55R16 91V1951655
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46232877PSR08965155/65R14 75H1551465
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71823310PSR08963235/45 R212352145
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71823319PSR08964225/45 R212252145
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71823328PSR08955245/45 R202452045
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする