曜日別特売

ステンレス大型Jフック

ステンレス大型Jフック - NewHikariステンレス大型Jフック - NewHikariステンレス大型Jフック - NewHikariステンレス大型Jフック - NewHikariステンレス大型Jフック - NewHikariステンレス大型Jフック - NewHikariステンレス大型Jフック - NewHikariステンレス大型Jフック - NewHikari

ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです
ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。
フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。
取付ビス付属。

付属品取付ビス×2本材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス耐荷重(kg)10仕上鏡面研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233638SH-FJ2-75全長75×出幅48.5×内径40
2,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
46233647SH-FJ2-100全長100×出幅62×内径52.5
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
46233656SH-FJ2-140全長140×出幅88×内径77.5
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする